カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • その他PCパーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • StarTech.com(14)
  • タイムリー(1)
  • 変換名人(4)
  • プリンストン(2)
  • センチュリー(1)
  • 玄人志向(1)
  • Sensata / Crydom(41)
  • ラムマウント(8)
  • アドテック(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • ロジテック(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • Weller(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • HLDS(1)
  • 創朋(1)
  • Maxtang(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msata」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
仕様4679.2(最大)質量(kg)11.85消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用外形寸法(cm)4.35×43.84×59機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポートメモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大処理量5BppsポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSBスイッチ容量25.6Tbps入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
関連キーワード
その他PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ