Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A SpeakerphoneHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens質量(g)360規格IP64 等級防塵、防水性能マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし充電時間(時間)4スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー電源供給USBケーブル長(mm)715音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能サイズ(mm)34×95×182ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続無線通信方式Bluetooth 5.1設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop連続通話時間(時間)最大約 20ステータス情報ステータスバー1つ
Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monaural with USB-A HeadsetHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様クラウドでの集中管理(USB接続時):Poly Lens、イヤークッション:フォームその他電話機接続ケーブル(QD)、USB-A/C 兼用ケーブル、Microsoft Teams バージョン質量(g)52接続方式有線(USB)マイクロホンウルトラ ノイズ キャンセリングマイク機能音量調整、着信応答/切断、ミュートインターフェースケーブル/ドングル:USB-A/C周波数帯域(kHz)通話利用時のワイドバンド(広帯域)対応:最大6.8電源供給USB保護聴覚保護:SoundGuard(QD)、SoundGuard DIGITAL(USB)設定ツールUSB接続時:Poly Lens Desktop、Poly Lens MobileテクノロジーANCテクノロジー(Anctive Noice Cancel):N/A