カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(999)
  • ホンダ(32)
  • スバル(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • 入江工研(13)
  • タクミナ(11)
  • 橋本クロス(11)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(10)
  • IAI(アイエイアイ)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • アズワン(8)
  • 渡辺電機工業(6)
  • ナベヤ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • スズキ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-09」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Celeron 7305/8GB/64GB eMMC) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Celeron 7305/8GB/64GB eMMC)HP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Celeron 7305/8GB/64GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Celeron 7305/8GB/64GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
光学ドライブなし
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe)HP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)ブラック電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)チップセットIntel(R)Q470EセキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W24/W/HDMI HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W24/W/HDMIHP(日本ヒューレット・パッカード)
88,980税込97,878
1個
欠品中
ThinClient製品。
Engage Go10 BK i3-1110/T10/4/S256/W11P/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/4/S256/W11P/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/c HP(日本ヒューレット・パッカード)xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/c HP(日本ヒューレット・パッカード)xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
圧倒的なパワーと強固なセキュリティでビジネスを加速する軽量モバイルノートPC。
Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/Mobile/BCS HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/Mobile/BCSHP(日本ヒューレット・パッカード)
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
HP ProBook 430 G8 耐久・セキュリティ スタンダードモバイルノートPC HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 430 G8 耐久・セキュリティ スタンダードモバイルノートPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
柔軟で多様な働き方に対応する、耐久性とセキュリティに優れたスタンダードモバイルノート。
ストレージ256GB
HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
ディスプレイ15.6インチ
Engage Go10 BK HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BKHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
形状コンバーチブルフラットメモリー容量8GBディスプレイ10インチワイドストレージ256GB
Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
モバイルの機動力とフルレンジPOSの機能性の利点を、幅広いオプション製品の組み合わせにより提供します。
ディスプレイ10インチワイドOSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail容量(GB)256