カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- Polycom (ポリコム)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンワサプライ(2)
- MICROCHIP(2)
- Poly(2)
- Jabra(1)
- タイムリー(1)
- Anker(アンカー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「poly sync 20」の検索結果

Poly Sync 20+ USB-C BT700
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Sync 60 USB-A and USB-C
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥83,980税込¥92,3781個欠品中スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。色シルバー接続方式USB-A、USB-C、Bluetoothケーブル長(mm)1500
Poly Voyager Legend 50 USB-C +BT700
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷色黒接続方式Bluetoothイヤホン形状耳かけ型