カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • Jabra(7)
  • Polycom (ポリコム)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Poly(2)
  • サンワサプライ(1)
  • EPOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poly sync 60」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Poly Sync 60 USB-A and USB-C HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 60 USB-A and USB-C

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    83,980税込92,378
    1個
    欠品中
    スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
    シルバー接続方式USB-A、USB-C、Bluetoothケーブル長(mm)1500
  • Poly Sync Speakerphone HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync Speakerphone

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,980税込120,978
    1台
    翌日出荷
    タイプスピーカーフォン
  • Poly Sync 20+ USB-C BT700 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20+ USB-C BT700

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    ▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド
    仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Poly Voyager Legend 50 USB-C +BT700 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Voyager Legend 50 USB-C +BT700

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    接続方式Bluetoothイヤホン形状耳かけ型
PC周辺機器カテゴリ