カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(131)
  • YAGEO(99)
  • RS PRO(70)
  • レイ・アウト(54)
  • SMC(53)
  • エレコム(53)
  • 応研(49)
  • 三菱マテリアル(43)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(43)
  • SPARKFUN(41)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • ホンダ(25)
  • ゴールドメダル(24)
  • DUCATI(22)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(22)
  • Triumph(18)
  • brembo(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt10」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
58,480税込64,328
1台
翌日出荷
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)HP(日本ヒューレット・パッカード)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HPE Aruba Networking AP-POE-BT10 1-port 10G 60W Midspan 802.3bt PoE Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-POE-BT10 1-port 10G 60W Midspan 802.3bt PoE InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414 Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414 AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
93,980税込103,378
1台
8日以内出荷
Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
409,800税込450,780
1台
8日以内出荷
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
100,900税込110,990
1個
9日以内出荷
イーサーネットアダプタ。
Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
100,900税込110,990
1個
9日以内出荷
イーサーネットアダプタ。
Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
351,000税込386,100
1個
9日以内出荷
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
351,000税込386,100
1個
9日以内出荷
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
302,000税込332,200
1個
9日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
151,900税込167,090
1個
9日以内出荷
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
151,900税込167,090
1個
9日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。
Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数24
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
183,900税込202,290
1個
9日以内出荷
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数12
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
183,900税込202,290
1個
9日以内出荷
PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。