カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • アライドテレシス(37)
  • StarTech.com(35)
  • PLANET Technology(27)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • エレコム(13)
  • APRESIA Systems(13)
  • FXC(9)
  • NEC三菱(8)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • サンワサプライ(6)
  • BLACK BOX(6)
  • NETGEAR(6)
  • NEC(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • QNAP(4)
  • ハイテクインター(3)
  • 大電(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp 1000base-t」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
    質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
  • Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
  • Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)3.49(7.69 lb)接続方式ギガビット処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔76年
  • Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
  • Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
  • 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。
    質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072規格10GBASE-Tケーブル長(m)300(OM4)コネクタ形状RJ45コネクタ寸法(cm)33×28×3ポートSFP+転送速度(Gbps)10
  • HPE NW CW MSR3026 Router HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW MSR3026 Router

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    839,800税込923,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●LANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●WANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●適用回線:E1/T1/G.SHDSL/ISDN/3G/4GLTE/T3/OC3●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応