HPE NW CW MSR3026 Router

HPE NW CW MSR3026 Router - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様
●LANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●WANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●適用回線:E1/T1/G.SHDSL/ISDN/3G/4GLTE/T3/OC3●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でない
最大消費電力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86557549R9J03A
1,448,000
839,800
923,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする