ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード) 当日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様 ●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●最大消費電力(W):123●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●プロセッサーテクノロジー:なし●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●ディスプレイ詳細:なし 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows11 Pro チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
【中古パソコン】ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第13世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式の中古PC!
用途 使用感程度のキズ、シール跡、テカリ、削れ、凹み、塗装ハゲがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB 型番 【CPU】1345U ディスプレイ 13.3 解像度 【X】1920、【Y】1080 使用CPU Core i5 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
【中古パソコン】PROBOOK 450 G8 (15.6インチ/第11世代 i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/高年式/
用途 使用感程度のキズやテカリ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番 【CPU】1135G7 ディスプレイ 15.6 解像度 【X】1366、【Y】768 使用CPU Core i5 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×0 USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット HP(日本ヒューレット・パッカード) 4日以内出荷
hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー hp 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード) 4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー hp 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit HP(日本ヒューレット・パッカード) 6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途 事務作業・営業支援 型番 HP ProBook 430G6 使用CPU Cor i5-4310U 容量(GB) 8 ストレージ SSD256G 画面サイズ 13.3インチ 光学ドライブ なし 無線LAN あり Webカメラ あり OS Windows10 Pro 64bit 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード) 4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 テンキー:不問、状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー hp 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0) 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量 8GB 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPU Core i5 スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows11 Pro 動作周波数(GHz) 3 チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 SSD 512GB 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様 ●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応 付属品 HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W) (最大)45 電源 HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg) 約1.35~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず) メモリー容量 8GB ディスプレイ 13.3型 解像度 1920×1080ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OS Win11Pro チップセット プロセッサー内蔵 キーボード 日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
SFF400G9Pi5-12500/16/S256m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:なし●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●電波法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:なし 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
SFF400G9P i5-12500/16/S512m/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●電波法備考:規制の対象機器でない●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源 HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg) 約1.35~ メモリー容量 16GB ディスプレイ 13.3型 解像度 1920×1080ドット 使用CPU Core i5 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OS Windows 11 Pro チップセット プロセッサー内蔵 キーボード 日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフト なし
630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11P/O24HB HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様 ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電波法:適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:(16:10)WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:最大周波数 Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:13.3型●WWAN:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代 電源 HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1290~ 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB(標準)、64GB(最大) ディスプレイ 13.3インチワイド 解像度 1920×1200ドット 使用CPU インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U スピーカー Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OS Windows 11 Pro(日本語) 動作周波数(GHz) 4.3(最大) チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USB SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフト Office Home & Business 2024(日本語)DA版
HP ProBook 460 G11 Notebook PC (Core Ultra 7 155U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/16型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
仕様 ●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●WWAN:なし●その他インターフェース:ネットワークポート(RJ45)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●ストレージ容量:512GB●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●最大消費電力(W):45●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●VCCI:対応●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4× 251.0(突起部含まず)mm●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:16型●メモリタイプ:16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(kg) 約1.84~ メモリー容量 16GB ディスプレイ 16型 解像度 1920×1200ドット 使用CPU Core Ultra 7 スピーカー Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OS Windows 11 Pro チップセット プロセッサー内蔵 キーボード HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USB SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフト なし
SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123 使用CPU Intel Core i5-12500 スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
Mini400G9P i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):64GB●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●電波法備考:規制の対象機器でない●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:なし 電源 90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g) 約1250g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 42W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
4G1iR16 5120U/AF/12/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:対応中●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法:適合●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:16型●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/N HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 電源 90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W) 42 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
250RG9 5120U/AF/15/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト Office Home & Business 2024
630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフト Office Home & Business 2024
250RG9 3100U/AF/82/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):8GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●その他ソフト:HP Support Assistant等●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:15.6型●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●タッチパネル:非搭載 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト Office Home & Business 2024
250RG9 5120U/AF/12/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:第14世代●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA) 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト Office Home & Business 2024