ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
消費電力(W)参考値145(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.45(100V)/0.79(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
消費電力(W)参考値162(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.62(100V)/0.88(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):80 TB(20 TB SATA×4 台)/80 TB(20 TB SAS×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
消費電力(W)参考値156(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)HP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
色セラミックホワイト容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeチップセットインテル(R) HM770 チップセットキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR5-4800MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
HP DesignJet T2600 dr PS MFP HDD A0モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU)、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279~914mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●メモリ(標準):131072MB●出荷梱包外寸:1480 x 770 x 810 mm●最大用紙サイズ(カット紙):210×279mm~914×1219mm●最大用紙幅:914mm●本体サイズ(D):974mm●本体サイズ(H):1253mm●本体サイズ(W):1567mm●用紙種類:ロール紙、カット紙●解像度(カラー):最高2400×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz適合規格VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU)、REACH、EPEAT Silver本体質量(kg)109最大消費電力(W)120,動作時:120以下、スリープ時:1以下インターフェース1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用 )スタンドあり印字速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速:約19秒
HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279 ~ 1118mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●マージン:カット紙:左右 5mm、前 5mm、後 17mm、ロール紙:左右 5mm、前後 5mm、4辺 0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙またはVトリマー使用により4辺フチの切り落とし可能)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:1950 × 766 × 718mm / 137kg●最大用紙サイズ(カット紙):210 × 279mm~1118 × 1676mm●最大用紙厚:0.8mm●最大用紙幅:1118mm●本体サイズ(D):695mm●本体サイズ(H):998mm●本体サイズ(W):1802mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約 50mm、外径:135mm 以内●用紙種類:カット紙、ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100 ~ 240V(±10%)、50 ~ 60Hz適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Silver精度±0.2%本体質量(kg)98(スタンド標準装備)最大消費電力(W)動作時:100以下、待機時:32以下、スリープ時:0.3以下スタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、標準:約 1.2分、高品質:約 7.2分
HP DesignJet T1700 dr PSHP(日本ヒューレット・パッカード)4日以内出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター質量(kg)74(出荷梱包重量:128)消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold精度±0.1%(距離精度)線幅(mm)最小0.02騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)解像度最高2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し動作温度(℃)5~40印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mmインク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URFサイズ(mm)B0プラス、1118プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管温度(℃)-25~55インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)動作湿度(%RH)20~80(非結露)紙幅(mm)最大1118用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上ハードディスク500GB保存湿度(%RH)20~80(非結露)
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量8GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Pro動作周波数(GHz)3チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし