カテゴリ
- 手袋(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- MECHANIX WEAR
- SMC(47)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Phenomenex(11)
- ホンダ(8)
- ベッセル(6)
- 修理(6)
- ダイキン工業(4)
- 東亜DKK(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- コクヨ(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- アース製薬(3)
- つくし工房(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「mg55」の検索結果

ザ・オリジナル タクティカル
MECHANIX WEAR(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581双当日出荷手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ザ・オリジナル ウーマンズ
MECHANIX WEAR¥29,980税込¥32,9781箱(10双)3日以内出荷過酷な現場で選ばれ続けるタクティカルグローブです。新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。CoolPlus織りのメッシュ素材は手の甲の熱を蓄積を軽減します。Freedom-Flex縫製が手の甲の生地のたるみを減らし動きやすさを向上させます。合成皮革の指カバーは接着されており摩耗耐性を強化、快適さを向上させます。洗濯機で洗えます。タッチスクリーン対応です。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。
タクティカルグローブ
MECHANIX WEAR¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
防寒手袋”ザ・オリジナル”
MECHANIX WEAR¥40,980税込¥45,0781箱(10双)当日出荷から翌日出荷TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色コバート