ザ・オリジナル ウーマンズ

ザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウーマンズ - MECHANIX WEAR

過酷な現場で選ばれ続けるタクティカルグローブです。
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。
CoolPlus織りのメッシュ素材は手の甲の熱を蓄積を軽減します。
Freedom-Flex縫製が手の甲の生地のたるみを減らし動きやすさを向上させます。
合成皮革の指カバーは接着されており摩耗耐性を強化、快適さを向上させます。
洗濯機で洗えます。
タッチスクリーン対応です。
通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

厚さ(mm)
0.8
色
コバート
袖口仕様
ベルクロタイプ
内容量
1箱(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86521149MG-55-530717-2835L21.58.720
¥36,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86521158MG-55-520717-2832M218.319
¥36,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86521176MG-55-510717-2833S20818
¥36,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする