カテゴリ
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- MECHANIX WEAR
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CEJN(セイン)(9)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- カツヤマキカイ(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ユニカ(3)
- 三菱マテリアル(6)
- 制研化学工業(1)
- 因幡電工(1)
- 東栄工業(1)
- 高島計器(11)
- ブランドをもっと見る
「mp75」の検索結果
特価

レザー M-Pact
MECHANIX WEAR¥6,198税込¥6,8181双当日出荷手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
マテリアル4X
MECHANIX WEAR¥5,298~税込¥5,828~1双当日出荷耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。材質Material4X[[(R)]]厚さ(mm)0.8色ブラウン規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式