カテゴリ
絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(3,589)
- TRUSCO(3,623)
- エスコ(2,543)
- 大阪魂(1,932)
- Panasonic(パナソニック)(1,574)
- SK11(1,229)
- コクヨ(1,163)
- マキタ(1,029)
- DAYTONA(デイトナ)(853)
- ノーブランド(810)
- アズワン(781)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(781)
- カクダイ(761)
- アーテック[学校教材・教育玩具](742)
- 3M(スリーエム)(731)
- エレコム(697)
- アイリスオーヤマ(671)
- LAMP(スガツネ工業)(669)
- オーム電機(653)
- HEIKO(634)
- ブランドをもっと見る

E-Value
E-Valueのページです。E-Valueは、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在248件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 藤原産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1944/04/17 |
| 所在地 | 〒673-0403 兵庫県三木市末広3-11-31 |

超強力ネオジウム磁石
E-Value(50件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(8個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質ニッケルメッキネオジウム磁石特性超強力表面磁束密度(mT)200
強力マグネットテープ
E-Value(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150特性強力
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
鉄工用ドリルセット
E-Value(44件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(25本)当日出荷刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
剛腕カップブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
養生クッションマット
E-Value(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158入数35ギア数72山
ケーブルクランプ PRO
E-Value(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
ツールキャリーバッグ S
E-Value(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
乾湿両用掃除機 12L
E-Value(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100質量(kg)約3.0集塵容量(L)8電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)6付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個材質本体:樹脂電流(A)6消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
ツールキャリーバック
E-Value(42件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納、持ち運び。
六角軸ワイヤーブラシセット
E-Value(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
ショートヘッド六角棒レンチセット
E-Value(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本)当日出荷ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
エアホースリール
E-Value(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
NS養生クッションマット
E-Value(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
特厚刃ステンレススクレーパー
E-Value(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)当日出荷ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使えるグリップです。用途Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、75材質(刃)ステンレス
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ
E-Value(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
固定フレーム 一般鉄工用
E-Value(3件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
ワイドハンドクランプ
E-Value(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
ランダムサンダー
E-Value(25件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
ヘックスローブレンチセット
E-Value(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ショートワイドモンキレンチ
E-Value(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター
E-Value(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
板ラチェットDVセット
E-Value(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
山林用チップソー2枚組
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(2枚)当日出荷直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
ステンレス草刈鎌 180mm
E-Value(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途草刈り鎌仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)380質量(g)640刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別片刃、全鋼
チタンDシャープナー
E-Value(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
腰袋 ホルダー付き グレー
E-Value(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。用途ホルダー付腰袋。材質ポリエステル色ブラック・グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240