3ページ目:

555件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ドライバー&レンチセット E-Valueドライバー&レンチセットE-Value(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-ValueEVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズルE-Value(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別ワイド ノズル適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
スクリューエアホース大流量 E-Valueスクリューエアホース大流量E-Value(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
ミニツールセット E-ValueミニツールセットE-Value
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23
ステップドリル E-ValueステップドリルE-Value(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
ワンタッチバックルベルト E-ValueワンタッチバックルベルトE-Value(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。材質ポリプロピレン寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value(6件のレビュー)
989税込1,088
1枚ほか
当日出荷
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)2.1種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7
両口スパナセット E-Value両口スパナセットE-Value
1,298税込1,428
1セット(6本)
当日出荷
便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
ボールポイント六角棒レンチセット E-Valueボールポイント六角棒レンチセットE-Value(1件のレビュー)
699税込769
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプスタンダード先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
ミニサクションカップ E-ValueミニサクションカップE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(4件のレビュー)
739税込813
1パック(5本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
DIY波板切はさみ E-ValueDIY波板切はさみE-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。仕様ゴム付グリップ材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ全長(mm)220切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value
689税込758
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業が楽に行えます。
用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
ステンステップドリル E-ValueステンステップドリルE-Value(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50
強力マグネットバンド E-Value強力マグネットバンドE-Value(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)4長さ(cm)45
パームラチェットドライバー E-ValueパームラチェットドライバーE-Value(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
ラバロン延長コード 10m E-Valueラバロン延長コード 10mE-Value(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
先切金槌 E-Value先切金槌E-Value
829税込912
1個
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
ロングメガネレンチセット E-ValueロングメガネレンチセットE-Value(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm材質クロームバナジウム
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
用途精密機器の組み立て、配線。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
ニッパー E-ValueニッパーE-Value(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、切断作業に最適です。
用途切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.6
ガレージツールセット E-ValueガレージツールセットE-Value
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】差込角(mm)9.5
ガーデンバケツ E-ValueガーデンバケツE-Value(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。園芸作業全般用です。たためばコンパクトに収納できます。スプリング内蔵で自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途万能バケツ。仕様撥水加工で丸洗い可能材質PVC
バックルボックス E-ValueバックルボックスE-Value
289税込318
1個
当日出荷
バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
用途道具の運搬や収納。スタッキングフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ツールキャリーバッグ E-ValueツールキャリーバッグE-Value(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
たっぷり収納、すっきり整理ができます。フルオープンタイプで出し入れがスムーズで、使用しない時はコンパクトにたためます。ハンドル付で持ち運びが楽に行えます。 マジックテープで水平器などの長尺工具も固定できます。豊富なポケットとホルダー付でたっぷり収納できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売耐荷重(kg)5まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×240
ミニスリムレンチセット E-ValueミニスリムレンチセットE-Value(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(8本)
当日出荷
極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質カーボンスチール厚さ(mm)1.6サイズ(mm)(スパナ×メガネ)3.2×4mm・4×5mm・5×5.5mm・5.5×6mm・6×7mm・7×8mm・8×9mm・9×10mm
ハンドルタイプ養生マット E-Valueハンドルタイプ養生マットE-Value(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ハンドル付きで荷物の移動の際に便利なマットです。重い荷物を移動させる場合に便利です。ハンドル付きの為重量物を乗せて引っ張り移動が可能です。
用途荷物の運搬・養生・催事ごと。材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)1200×900
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
1/4ソケットレンチセット E-Value1/4ソケットレンチセットE-Value(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(11点組)
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数11差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り材質クロームバナジウム、クロームメッキ
強力オールステンホースバンド E-Value強力オールステンホースバンドE-Value
159税込175
1個
当日出荷
強力固定のネジタイプで、ステンレス製なのでサビにも強いホースバンドです。強力固定のネジタイプです。オールステンレス製でサビに強いです。ホースの締め付けに最適です。
用途エアホース等の固定。入数(個)1
タイル用スポンジDX E-Valueタイル用スポンジDXE-Value(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。イエロー幅(mm)165高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
EVC- シリーズ用クロスフィルター E-ValueEVC- シリーズ用クロスフィルターE-Value(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合EVC-200SCL/200PCL種別クロスフィルター
DIY左官鏝5点セット E-ValueDIY左官鏝5点セットE-Value(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
3倍ジェットノズル E-Value3倍ジェットノズルE-Value
989税込1,088
1個
当日出荷
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
EVC-200SCL用スキマノズル E-ValueEVC-200SCL用スキマノズルE-Value
279税込307
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
使い捨てかくはんヘラ E-Value使い捨てかくはんヘラE-Value(1件のレビュー)
499税込549
1セット(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
お手入れいらずの使い捨てタイプです。使い捨てなので管理のわずらわしさを軽減できます。複数色の塗料をご使用の方に便利です。
用途塗料のかき混ぜ、薄め液を調合した際のかくはん。材質白樺
ミニノズルアダプタボディ E-ValueミニノズルアダプタボディE-Value(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
スクリュービットセット E-ValueスクリュービットセットE-Value(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
電動ドライバーに便利なスクリュービットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。
用途ネジ・ビスの締付け。仕様ホルダー付