8ページ目:

555件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビーコンビレンチセット E-ValueスタビーコンビレンチセットE-Value
1,298税込1,428
1セット(6本)
当日出荷
便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。ショートタイプなので、狭い場所でも作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8・10・12・13・14・17mm材質クロームバナジウム
ステンレス先曲プライヤー E-Valueステンレス先曲プライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約135硬度HRC42~43
アルミミニクリッパー E-ValueアルミミニクリッパーE-Value
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(Φmm)軟鋼線:4
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value
899税込989
1個
翌々日出荷
使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途精密機器の組み立てや配線作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
ニッパ E-ValueニッパE-Value
799税込879
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。鉄線、銅線の切断作業に適しています。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.6
ツールワゴン E-ValueツールワゴンE-Value
22,980税込25,278
1台
当日出荷
スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。天板、各トレイには保護マットが付いています。
用途道具・小物の収納、移動。仕様ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)本体質量(kg)17ストッパーあり引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×340×80棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×80
オートスプレーガーデン E-ValueオートスプレーガーデンE-Value
939税込1,033
1個
当日出荷
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
マルチプライヤー E-ValueマルチプライヤーE-Value(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(本体)ステンレススチール材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
デジタルノギス カーボンF E-Valueデジタルノギス カーボンFE-Value(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
替えフィルター E-Value替えフィルターE-Value(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ホコリの多い場所での作業に便利な簡易マスクです。フィルター式簡易マスクEM-3に適合する交換用フィルターです。
用途簡易マスク用交換フィルター。適合機種フィルター式簡易マスク(EM-3)
釘袋 ホルダー付き グレー E-Value釘袋 ホルダー付き グレーE-Value
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×100×250
高枝切鋏専用鋸刃 E-Value高枝切鋏専用鋸刃E-Value(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
ステン木柄スコップ E-Valueステン木柄スコップE-Value(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。錆びに強いステンレス製。
用途スコップ材質刃部:ステンレス全長(mm)295幅(mm)90厚さ(mm)40質量(g)160材質(柄部)先端長(mm)140寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×90×40先幅(mm)90
L型エクステンションレンチ E-ValueL型エクステンションレンチE-Value(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
塗装一掃 細目 5枚パック E-Value塗装一掃 細目 5枚パックE-Value
1,998税込2,198
1セット(5枚)
翌々日出荷
断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(320番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
4~14mmの12サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した27pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35入組点数27pcs商品構成セット数
事務用はさみセット 2本組 E-Value事務用はさみセット 2本組E-Value
839税込923
1セット(2本)
当日出荷
家庭での日常作業や事務作業に最適なはさみです。荷造り等の軽作業、厚紙・ビニール・雑誌の切り抜き・封筒の開封等の事務作業に最適です。すべりにくく握りやすい二重形成グリップです。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途紙、厚紙、ビニール、PPバンドなどの切断。材質ブレード:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170・215
マイクロインパクトドライバー E-ValueマイクロインパクトドライバーE-Value(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。
用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg
ロングプライヤー フラット E-Valueロングプライヤー フラットE-Value
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
ホビー先細プライヤー E-Valueホビー先細プライヤーE-Value
819税込901
1個
当日出荷
先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ホビーニッパー E-ValueホビーニッパーE-Value
819税込901
1個
当日出荷
細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ニッパ E-ValueニッパE-Value
819税込901
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
ペンチ E-ValueペンチE-Value
819税込901
1個
翌々日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。この1丁で廻す、切る、挟む等の作業が可能です。
用途1丁で廻す、切る、挟む等の作業。材質炭素工具鋼S55C
パワーニッパ 偏芯 E-Valueパワーニッパ 偏芯E-Value
699税込769
1個
当日出荷
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
パワーペンチ 偏芯 E-Valueパワーペンチ 偏芯E-Value(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62
パイプカッター     替刃 E-Valueパイプカッター 替刃E-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。
用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
パイプカッター E-ValueパイプカッターE-Value
3,898税込4,288
1個
欠品中
パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
EG-1530用バネ E-ValueEG-1530用バネE-Value
339税込373
1個
当日出荷
高枝切り鋏交換部品です。E-Value高枝切鋏グラスファイバーEG-1530交換パーツです。
用途交換部品。使用目的交換部品
軽量タイプチップソー 2枚組 E-Value軽量タイプチップソー 2枚組E-Value(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。
用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
カーボンB EDG550 E-ValueカーボンB EDG550E-Value(1件のレビュー)
469税込516
1セット(2個)
当日出荷
ディスクグラインダーEDG-550用カーボンブラシです。ディスクグラインダーEDG-550用交換部品です。
用途ディスクグラインダー用交換部品。大きさ
充電ドリルDV 3.6V E-Value充電ドリルDV 3.6VE-Value(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。モーター電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約3最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)回転数(min-1[r.p.m])230仕様ストラップ付き質量(g)約360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135バッテリー電圧(V)3.6使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ジグソーブレードセット E-ValueジグソーブレードセットE-Value(1件のレビュー)
879税込967
1セット(5本)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
マルチドリルセット E-ValueマルチドリルセットE-Value
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
ステップ&フリードリル E-Valueステップ&フリードリルE-Value(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼段数10段(ステップドリル)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
699税込769
1セット(10本)
当日出荷
10本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ナットも廻せるBOXドライバー付きです。ヒートン(フック)廻し付きです。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.7・6mm/六角ドライバー:H5.5・H7・H8・H10・丸キリ商品構成セット品付属ビット10本組
PC柄木工ヤスリセット E-ValuePC柄木工ヤスリセットE-Value(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
チャンネルブラシ E-ValueチャンネルブラシE-Value
1,298税込1,428
1セット(3本)
当日出荷
お得な3本組です。サビにくいので水周りの作業に適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし、ステンレスの汚れ落とし。材質ステンレス材質(ハンドル)
ナイロン研磨タワシ E-Valueナイロン研磨タワシE-Value
139税込153
1個
当日出荷
柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。
用途木工塗装前の下地処理・金属塗装前の足つけ・金属部品のサビ落としなど。粒度320