特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
553件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務用はさみセット 2本組 E-Value事務用はさみセット 2本組E-Value
839税込923
1セット(2本)
当日出荷
家庭での日常作業や事務作業に最適なはさみです。荷造り等の軽作業、厚紙・ビニール・雑誌の切り抜き・封筒の開封等の事務作業に最適です。すべりにくく握りやすい二重形成グリップです。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途紙、厚紙、ビニール、PPバンドなどの切断。材質ブレード:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170・215
木工用DIYのみ ショート E-Value木工用DIYのみ ショートE-Value
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
パイプ柄ネールハンマー H E-Valueパイプ柄ネールハンマー HE-Value
699税込769
1本
当日出荷
焼入れパイプで強いです。パイプ柄で丈夫です。
用途叩き作業。材質パイプ柄材質(グリップ)ゴム主な用途叩き作業
グリップ付チゼル25 E-Valueグリップ付チゼル25E-Value
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
両口ハンマー替柄 E-Value両口ハンマー替柄E-Value
669税込736
1本
当日出荷
両口ハンマー用替柄です。両口ハンマー1.3kg用替柄です。
用途両口ハンマー1.3kg用替柄。仕様1.3kg用材質(柄部)樫材
木柄ゴムハンマー E-Value木柄ゴムハンマーE-Value
479税込527
1本
当日出荷
ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途木製品・機械の組み立て
ロングプライヤー フラット E-Valueロングプライヤー フラットE-Value
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
ステンレスミニラジオペンチ E-ValueステンレスミニラジオペンチE-Value
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。ギザ付きで素材をしっかりつかめます。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約120硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48切断能力(Φmm) 銅線0.5
U型ロッキングプライヤー E-ValueU型ロッキングプライヤーE-Value
2,498税込2,748
1個
当日出荷
板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
ミニクリッパー E-ValueミニクリッパーE-Value
899税込989
1個
当日出荷
手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。切断能力(mm)軟鋼線:4
ペンチ E-ValueペンチE-Value
819税込901
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。この1丁で廻す、切る、挟む等の作業が可能です。
用途1丁で廻す、切る、挟む等の作業。材質炭素工具鋼S55C
ミニラジオペンチ E-ValueミニラジオペンチE-Value
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
万能ラジオペンチ E-Value万能ラジオペンチE-Value
749税込824
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
パワーラジオペンチ 偏芯 E-Valueパワーラジオペンチ 偏芯E-Value
749税込824
1個
当日出荷
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途精密機器の組み立てや配線作業。仕様バネ付き材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62バネあり切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
エアリール ホースなし E-Valueエアリール ホースなしE-Value
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
剪定鋏用 コイルバネ E-Value剪定鋏用 コイルバネE-Value(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途剪定鋏用のバネ。適合機種EGP-4/EGP-4DB/EGP-4DBCB/EGP-5/EGP-5DB/EGP-6/EGP-6DB/EGP-13C/SGP-43/SGP-43B/EGP-12DBR/SGP-44/SGP-44B/BGP-4DB/CWGP-4DBCB材質(本体)使用目的バネ
高枝用 ハンドル部バネ E-Value高枝用 ハンドル部バネE-Value(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)使用目的ハンドル部のバネ
鋸刃取り付けプレート E-Value鋸刃取り付けプレートE-Value(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途高枝切鋏用の鋸刃取り付けプレート。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)プラスチック
アメリカンレーキ E-ValueアメリカンレーキE-Value(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。全長(mm)約1540柄長さ(mm)1350材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
トリマー 450W E-Valueトリマー 450WE-Value(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450電流(A)4.8コード長さ(m)約2.6回転数(min-1[r.p.m])29000セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6絶縁方式二重絶縁
延長アングルパイプ E-Value延長アングルパイプE-Value
279税込307
1本
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
延長パイプ E-Value延長パイプE-Value(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
ベルトサンダー用替ペーパー E-Valueベルトサンダー用替ペーパーE-Value(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。
用途EWS-76B用替ペーパー。粒度WA60・WA120・WA180適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76Bベルト幅W×長さL(mm)76×457
ショートチタン鉄工ドリルS E-Valueショートチタン鉄工ドリルSE-Value(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5本)ほか
当日出荷
チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
鉄工ドリルセット E-Value鉄工ドリルセットE-Value
999税込1,099
1セット(5本)ほか
当日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
PC柄木工ヤスリセット E-ValuePC柄木工ヤスリセットE-Value(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
549税込604
1パック(3本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
チタンDシャープナー E-ValueチタンDシャープナーE-Value(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
ポップアップバッグ 丸 E-Valueポップアップバッグ 丸E-Value(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。 70リットルごみ袋(800x900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途工具等の収納、ビニール袋を入れてごみ箱として。仕様底板補強材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズL直径(Φmm)420高さ(mm)(伸ばした時)約450、(畳んだ時)約130加工撥水加工
革製電工腰袋 E-Value革製電工腰袋E-Value
2,298税込2,528
1個
当日出荷
牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。
用途2段腰袋。ホワイト・ブラック材質牛革寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×100×240
ツールサック 1丁 グレー E-Valueツールサック 1丁 グレーE-Value
689税込758
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチなどの携帯に便利です。
用途1丁差ツールサック。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×210
高枝切鋏専用鋸刃 E-Value高枝切鋏専用鋸刃E-Value(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
両面鎌砥石 E-Value両面鎌砥石E-Value(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
鎌の刃研ぎ用です。荒砥ぎ・仕上げ二面使えます。携帯に便利な紐付きです。粒度:150番は刃こぼれの修正にご使用頂けます。粒度:800番は切れ味が落ちた時にご使用頂けます。
用途砥石寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×133×28粒度#150/#800質量(g)300
園芸用折込鋸替刃 E-Value園芸用折込鋸替刃E-Value(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途交換部品材質刃部:刃物鋼
伸縮式強力型刈込鋏 E-Value伸縮式強力型刈込鋏E-Value
6,998税込7,698
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
木柄移植コテ ギザ刃付 E-Value木柄移植コテ ギザ刃付E-Value(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。根切りに使えるギザ刃付き。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)310質量(g)140材質(柄部)先端長(mm)155寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×55×45先幅(mm)55
片刃刈払い鎌 中厚 E-Value片刃刈払い鎌 中厚E-Value
2,698税込2,968
1個
当日出荷
除草作業用です。硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。作業が楽な投げ刈りタイプ。
用途草刈り鎌刃長(mm)195刃幅(mm)30全長(mm)700仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)300刃の種別片刃
木工用ベルトサンダー E-Value木工用ベルトサンダーE-Value(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
ダイヤモンドカッター EDW-10 E-Valueダイヤモンドカッター EDW-10E-Value
4,498税込4,948
1セット(2枚)
当日出荷
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15