カテゴリ
- 作業工具(238)
- 清掃用品(28)
- 保管用品(21)
- 切削工具(32)
- 研磨材(60)
- 家電(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電動工具(21)
- 安全保護具(42)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農具(45)
- 農業機械(14)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 物流用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- マスク(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value
- SK11(9)
- RS PRO(2)
- Texas Instruments(1)
「e-value」の検索結果
特価

超強力ネオジウム磁石
E-Value(49件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(8個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質ニッケルメッキネオジウム磁石特性超強力表面磁束密度(mT)200
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
鉄工用ドリルセット
E-Value(44件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(25本)当日出荷刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
剛腕カップブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ
E-Value(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
ウレタンエアホース
E-Value¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
乾湿両用掃除機 12L
E-Value(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280吸込仕事率(W)100集塵容量(L)8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)6
ツールキャリーバッグ S
E-Value(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
強力マグネットテープ
E-Value(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150特性強力
EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター
E-Value(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
ショートヘッド六角棒レンチセット
E-Value(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本)当日出荷ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
EVC-100P用フォームフィルター
E-Value(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
ツールキャリーバック
E-Value(42件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納、持ち運び。
養生クッションマット
E-Value(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
板ラチェットDVセット
E-Value(7件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット当日出荷薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
乾湿両用掃除機20L
E-Value(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11
ショートワイドモンキレンチ
E-Value(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
ヘックスローブレンチセット
E-Value(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
固定フレーム 一般鉄工用
E-Value(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
腰袋 ホルダー付き グレー
E-Value(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。用途ホルダー付腰袋。材質ポリエステル色ブラック・グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
乾湿両用掃除機
E-Value(37件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0タイプ乾湿両用電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270吸込仕事率(W)105集塵容量(L)7フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)5
ケーブルクランプ PRO
E-Value(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
鉄工ドリル&フリードリル
E-Value(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
乾湿両用掃除機20L
E-Value(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60材質(タンク)樹脂吸水容量(L)11
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル
E-Value(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別ワイド ノズル
山林用チップソー2枚組
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(2枚)当日出荷直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
マルチドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
ツールセット
E-Value(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。用途各種メンテナンス作業。セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m入組点数70
...