ドライバー&ビット・ソケットE-Value当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数38セット内容2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR