カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- スバル(7)
- トヨタ(3)
- ニッサン(2)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
- アズワン(1)
- エーモン(1)
- スズキ(1)
- 古河電池(1)
「82182ag011」の検索結果
特価

オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)
audio-technica¥4,698税込¥5,1681個当日出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15