カテゴリ

  • バッテリー・電装(31)
  • 家電(21)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • フジパーツ(60)
  • ホーリック(46)
  • エレコム(38)
  • JVC(ビクター)(29)
  • Kordz(26)
  • サンワサプライ(20)
  • サイバーストーク(19)
  • RS PRO(18)
  • カモン(18)
  • FINAL(16)
  • ELPA(14)
  • ENDY(14)
  • VAN DAMME(14)
  • エイム電子(14)
  • Maestraudio(14)
  • SMC(11)
  • エスコ(11)
  • POFC(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OFC」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFCパワーケーブル audio-technicaOFCパワーケーブルaudio-technica
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。 オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。メガネタイプの2Pコネクター。全性も重視した電安法準拠。
質量(g)約235定格電圧AC100V、50/60Hz定格電流(A)7直流抵抗10.0mΩ/m芯数2.0sq×2芯電源コード2.0m(・外径Φ8mm)
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
25,980税込28,578
1巻(100m)
5日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7422です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さはAT7420よりも一回り太い16AWG。よりダイナミックな音質が楽しめます。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様5.7kg/リール:50g/m直流抵抗16.6mΩ/mAWG16相当静電容量44pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル audio-technicaPC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブルaudio-technica
13,980税込15,378
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。
仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167ケーブル外径(Φmm)8プラグ外径(Φmm)13
18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様4.6kg/リール:38g/m直流抵抗26.3mΩ/mAWG18相当静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)3.2×2本リール長さ(m)100
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
35,980税込39,578
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7432です。・16ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。・ 最大90℃までの耐熱仕様。・主にミッド・トゥイーターに適したケーブルです。フルレンジやウーファーなどには同じシリーズで一回り太いAT7433が適しています。
直流抵抗11.2mΩ/mAWG16相当静電容量70pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technicaオーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージaudio-technica
84,980税込93,478
1巻(30m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】
径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
14ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica14ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
59,980税込65,978
1巻(100m)
6日以内出荷
オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7433です。・14ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。・ 最大90℃までの耐熱仕様。・14ゲージという扱いやすい太さでフルレンジからウーファーまで幅広くカバーします。トゥイーター用にはAT7432も適しています。
直流抵抗8.4mΩ/mAWG14相当静電容量65pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本リール長さ(m)100
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG16相当抵抗直接抵抗:30.0mΩ/m静電容量60.0pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
20ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica20ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA20です。・引き回しがしやすい20AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG20相当抵抗直接抵抗:60.0mΩ/m静電容量120.0pF/mケーブル外径(Φmm)6リール長さ(m)100
12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
59,980税込65,978
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7424です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さはAT7422よりも一回り太い12AWG。ウーファー用にも適しています。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様9.8kg/リール:85g/m直流抵抗7.7mΩ/mAWG12相当静電容量53pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本リール長さ(m)100
PC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
46,980税込51,678
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:10mΩ/m静電容量47pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
42,980税込47,278
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量67pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
55,980税込61,578
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
68,980税込75,878
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
69,980税込76,978
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
42,980税込47,278
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。
AWG18相当(1芯)、14相当(2芯)抵抗直接抵抗:25mΩ/m静電容量41pF/mケーブル外径(Φmm)8導体断面積:0.8sq(1芯)導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯)リール長さ(m)50
異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
38,980税込42,878
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
76,980税込84,678
1巻(100m)
11日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2 audio-technicaリケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2audio-technica
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 金メッキ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)片出し1.2入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)90/m
カートリッジ用リード線 AT6108 audio-technicaカートリッジ用リード線 AT6108audio-technica
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2 audio-technicaリケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2audio-technica
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグを採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型)入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:A2DCコネクタープラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)290/m
車載用高解像度USBケーブル audio-technica車載用高解像度USBケーブルaudio-technica
26,980税込29,678
1巻(1.3m)ほか
6日以内出荷
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
車載用高解像度USBケーブル audio-technica車載用高解像度USBケーブルaudio-technica
22,980税込25,278
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。
仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
車載用コアキシャルデジタルケーブル audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブルaudio-technica
22,980税込25,278
1セット(0.7m×2巻)ほか
6日以内出荷
・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、OFC(高純度無酸素銅)編組、フッ素樹脂テープで外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する3重シールド構造で高周波ノイズの影響を低減します。・最大90℃までの耐熱仕様となっています。
ケーブル外径(Φmm)6.5プラグ外径(Φmm)(横幅)12
リケーブル(インナーイヤー用/1.2m) HDC313A /1.2 audio-technicaリケーブル(インナーイヤー用/1.2m) HDC313A /1.2audio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工 ワイヤー入りケーブルで耳に合わせて確実にフィット
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型)入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:A2DCコネクタープラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)290/m
ケーブルターミネーター AT683 audio-technicaケーブルターミネーター AT683audio-technica
939税込1,033
1個
5日以内出荷
高いクォリティと高信頼性!! オールOFC材、金メッキ処理の端末金具です。 AT6S40、AT6S33、AT6S31、AT6S27、AT-DV65S、AT-DV63Sに適合します。
ヘッドホン延長コード audio-technicaヘッドホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
749税込824
1個
7日以内出荷
高純度99.997% OFC線採用で高音質。 音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
用途ヘッドホンコードを長くしたい時に
車載用HDMIケーブル audio-technica車載用HDMIケーブルaudio-technica
2,898税込3,188
1巻(3m)ほか
6日以内出荷
・高音質・高画質を実現するOFC(無酸素銅)を採用。接触抵抗が少なく経年劣化に強いメッキプラグ。・車内での温度環境に対応した耐熱使用。温度差の中でも安心かつ継続してご使用頂けます。・取り回しがしやすいソフトシースを採用。配線しやすく、すっきりとした配線環境づくりに役立ちます。
車載用オーディオケーブル audio-technica車載用オーディオケーブルaudio-technica
1,852税込2,037
1巻(3m)ほか
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・カーナビやヘッドユニット、ウーファーやアンプなどの音声出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
2.0m 電源ケーブル   AT-AC700/2.0 audio-technica2.0m 電源ケーブル AT-AC700/2.0audio-technica
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 音質に配慮したオリジナル成型プラグ 樹脂成形プラグを採用し、接点部品(ブレード・刃受け)を強固に保持。がたつきやプラグ内部の空洞共振など、音質に濁りを与える要因を排除することで、音質を向上させています。 2sq×5芯構造 ホット、コールドは2芯を束ねて4sqでの導体量となります。 電線中央にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 アルミテープ+HYPER OFC編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 すべての接点部に厚金メッキ処理 音質と耐久性を向上します。
車載用AVケーブル audio-technica車載用AVケーブルaudio-technica
1,755税込1,931
1巻(0.3m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・カーナビやヘッドユニット、DVDプレイヤーや地デジチューナーなどの音声出力/映像出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用オーディオケーブル audio-technica車載用オーディオケーブルaudio-technica
1,657税込1,823
1巻(1.5m)
5日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用ビデオケーブル audio-technica車載用ビデオケーブルaudio-technica
1,170税込1,287
1巻(0.5m)ほか
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのビデオケーブルです。・カーナビやDVDプレイヤー、リアモニターの映像出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用分岐オーディオケーブル audio-technica車載用分岐オーディオケーブルaudio-technica
1,462税込1,608
1巻(0.2m)
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・カーナビやヘッドユニットなどの音声出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
長さ(m)0.2
車載用オーディオケーブル audio-technica車載用オーディオケーブルaudio-technica
1,852税込2,037
1巻(3m)ほか
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのケーブルです。・モノラル出力機器に特化したサブウーファー専用のオーディオケーブルです。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technicaヘッドシェル AT-LH11Haudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
インターコネクトケーブル   AT-IC700X audio-technicaインターコネクトケーブル AT-IC700Xaudio-technica
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 ノイトリック社製XLRプラグ 世界水準の信頼性で定評のあるXLRコネクターを採用しています。
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
3,398税込3,738
1巻(0.3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
2,598税込2,858
1巻(0.3m)
6日以内出荷
・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
2,598税込2,858
1巻(0.3m)
6日以内出荷
・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch