カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ath-hl7bt」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。 ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。 広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。 有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。 ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型ブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)コード長さ(m)2接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000音圧レベル(dB)(出力)100/mW充電時間(時間)約1.5指向性全指向性インピーダンス(Ω)48周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)53使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)20~20000ハイレゾ音源対応対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
AV家電カテゴリ