カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- モノタロウ(1)
- コクヨ(4)
- FIRSTCOM(3)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- イスカル(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- エフ・アール・シー(1)
- NEXTEC(1)
「bt151」の検索結果

オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)
audio-technica¥4,698税込¥5,1681個当日出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15