カテゴリ

  • 家電(229)
  • はんだ関連・静電気対策用品(73)
  • バッテリー・電装(69)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 安全用品(11)
  • カー用品(4)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • モノタロウ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(77)
  • KITACO(68)
  • NTB(24)
  • CONTEC(コンテック)(29)
  • ALBA(アルバ)(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(128)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(3)
  • 岩崎電気(547)
  • DiodesZetex(483)
  • 大阪魂(370)
  • メディアカバーマーケット(344)
  • テクロック(247)
  • Seeed Studio(203)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • MARWI(146)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dio」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBヘッドセット audio-technicaUSBヘッドセットaudio-technica(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000音圧レベル(dB)出力:102/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
USBヘッドセット audio-technicaUSBヘッドセットaudio-technica
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約50(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
マイク延長ケーブル audio-technicaマイク延長ケーブルaudio-technica(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m)5仕様芯線抵抗:88mΩ/m静電容量120pF/m
スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン audio-technicaスマートフォン用インナーイヤーヘッドホンaudio-technica
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイクプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10,000Hz再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型
モノラルイヤホン audio-technicaモノラルイヤホンaudio-technica(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型質量(g)約2.5(コード除く)コード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40
USBインナーイヤーヘッドセット audio-technicaUSBインナーイヤーヘッドセットaudio-technica
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約8.5(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB 電源(DC5V)コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグUSB Type-A再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)100/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)20周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)20装着方式両耳ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状インナーイヤー型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイクaudio-technica
2,798税込3,078
1個
当日出荷
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
ダイナミックヘッドホン audio-technicaダイナミックヘッドホンaudio-technica(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)43ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
モノラルイヤホン audio-technicaモノラルイヤホンaudio-technica(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生する高音質密閉タイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。 耳栓型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)1.2型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)11.5最大入力(mW)40イヤホン形状カナル型
マイクホルダー audio-technicaマイクホルダーaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
ステレオヘッドセット audio-technicaステレオヘッドセットaudio-technica
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)90/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)50装着方式両耳ドライバー径(Φmm)30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック型ヘッドホン audio-technicaダイナミック型ヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート audio-technicaスピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシートaudio-technica
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2
USBType-C用イヤホン audio-technicaUSBType-C用イヤホンaudio-technica
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
2,698税込2,968
1個
当日出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター型式ダイナミック型質量(g)約150外形寸法(mm)Φ54.2×207.9コード長さ(m)3コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性80~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-39指向性単一指向性
ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
2,598税込2,858
1セット(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
4,598税込5,058
1個
当日出荷
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
ワイヤレスイヤホン audio-technicaワイヤレスイヤホンaudio-technica
6,800税込7,480
1個
当日出荷から7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材 audio-technicaダンピングアブソーバー・制振材・吸音材audio-technica(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
インナーイヤーヘッドセット audio-technicaインナーイヤーヘッドセットaudio-technica
3,098税込3,408
1個
当日出荷
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約8.5(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000音圧レベル(dB)(出力)100/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)20周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)20装着方式両耳ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状インナーイヤー型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
マイクロホンアンプ audio-technicaマイクロホンアンプaudio-technica
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)付属品ACアダプター質量(g)約160(本体のみ)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズM
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
3,900税込4,290
1個
当日出荷から7日以内出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型
インナーイヤー型  ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaインナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
オーディオケーブル audio-technicaオーディオケーブルaudio-technica
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
チタン配合シースで高音質。
モノラルマイクロホン延長コード audio-technicaモノラルマイクロホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica完全ワイヤレスイヤホンaudio-technica
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
【圧倒的な低域表現】”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
インナーイヤーヘッドホン audio-technicaインナーイヤーヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。 耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。 新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。 コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。 ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
ポータブルマルチミキサー audio-technicaポータブルマルチミキサーaudio-technica
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2質量(g)約360(本体のみ)電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4定格出力-10dBV周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1許容入力+13dBV(TRIM=MIN)定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3取扱説明書(0.84MB)入力ポートUSB Type-Cジャック
Lightning用イヤホン audio-technicaLightning用イヤホンaudio-technica
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
ブームマイクスタンド audio-technicaブームマイクスタンドaudio-technica
12,980税込14,278
1台
当日出荷
頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
バイブレーションコントローラー 小型制振材 audio-technicaバイブレーションコントローラー 小型制振材audio-technica
3,998税込4,398
1セット(30枚)
当日出荷
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・ポイントチューニング用:ドアモジュールパネル1枚に対して本製品15~20個。車一台のスペアタイヤハウスに対して本製品20~30個。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約19(1個)外形寸法(mm)50×100入数30
インナーイヤー型  ホワイト ATH-C200iS WH [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaインナーイヤー型 ホワイト ATH-C200iS WH [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ホワイト質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technicaオープンバックダイナミックヘッドホンaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)1.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
dio ミラー特集