カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • パナソニックコネクト(11)
  • ホンダ(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • イスカル(2)
  • トヨトミ(2)
  • Festo(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • プラス[家具](2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイテックシステム(2)
  • 東安(2)
  • TRUSCO(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
  • ルネセイコウ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DBLTACT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tad-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
バッテリー関連カテゴリ