カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • 3M(スリーエム)(17)
  • BTB(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • KTC(37)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(38)
  • NOK(258)
  • SEMTECH(12)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(16)
  • プロトブレンボ(13)
  • ホンダ(14)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • レイ・アウト(23)
  • 三菱ふそう(8)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 三菱電機(7)
  • 京セラ(11)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbt」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
  • Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用 audio-technica

    Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
    付属品固定用フック仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)(コード含む)約68使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内対応コーデックSBC最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
  • ブルートゥースヘッドホン  ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica

    ブルートゥースヘッドホン ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型色ブルー質量(g)約190使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間再生周波数帯域(Hz)5~35000充電時間(時間)約4指向性全指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内イヤホン形状オーバーヘッド型使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP