カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- TRUSCO(2)
- 三島精器(2)
- TDT(田野井)(1)
- ノーブランド(1)
「tsp45」の検索結果

赤外線コードレススピーカーシステム
audio-technica¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)周波数(MHz)2.8出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)