使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)約5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)【対応サンプリング】48
感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30
マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型
インターフェースUSB2.0準拠
入力端子USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)100~10000
音圧レベル(dB)出力:84±3
スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ
指向性全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
bit構成最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
音圧レベル(dB)出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約97(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)43
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
聴く耳を選べる
左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心
コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約50(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ワイヤレスで圧倒的な低域表現
専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載
メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様リモコン・マイク対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型
接続方式Bluetooth
機能ワイヤレス(左右コード)
イヤホン形状カナル型
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10,000Hz
再生周波数帯域(Hz)5~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型
質量(g)約2.5(コード除く)
コード長さ(m)1.2
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生する高音質密閉タイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
耳栓型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)1.2
型式ダイナミック型
質量(g)約4(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)11.5
最大入力(mW)40
イヤホン形状カナル型
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約210(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~22,000
音圧レベル(dB)100(出力)
アズワン品番65-1708-95
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB 電源(DC5V)
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグUSB Type-A
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品ACアダプター
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。
ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。
音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。
クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
イヤホン形状オーバーヘッド型
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。
スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ホワイト
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター
型式ダイナミック型
質量(g)約150
外形寸法(mm)Φ54.2×207.9
コード長さ(m)3
コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ
感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性80~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-39
指向性単一指向性
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。
気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。
装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコン
サイズM
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵
デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー
自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。
また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
GoogleアシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)
型式ダイナミック型
質量(g)約329
外形寸法(mm)Φ53.5×179
コード長さ(m)5
コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ
感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性70~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-40
指向性単一指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。
耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。
イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ))
イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。
両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000
音圧レベル(dB)(出力)98/mW
充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3
防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)4.9
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ
質量(g)32
接続方式Bluetooth
感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz)
対応【コーディック】AAC、SBC
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠
充電時間約2時間
連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間
防滴構造IPX4
指向性【マイクロホン】全指向性
周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hz
取扱説明書クイックスタートガイド(3.49MB)
イヤホン形状耳かけ型
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)凹7/凸18
質量(g)約130(1個)
外形寸法(mm)200×200
入数2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。
ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品コード巻き取りホルダー
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)
適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190
型式ダイナミック型
質量(g)約245(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~45
外形寸法(mm)Φ54×240
電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2
連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)
周波数特性100~10000Hz
消費電流(mA)150
通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)
接続方式Bluetooth
機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載
防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)
連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)
通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠
音圧感度(dB/mW)出力:110
イヤホン形状カナル型
対応コーデックAAC、SBC
ノイズキャンセリング搭載
マルチポイント搭載
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。
耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。
ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0
感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)90/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)50
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)30
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60
再生周波数帯域(Hz)5~32000
充電時間(時間)約4
通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)105
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム
外形寸法(mm)Φ120
厚さ(mm)2.3
質量(g)約42(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ