カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン潤滑機設
  • モノタロウ(7)
  • フカガワ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝キヤリア(1)
  • 未来工業(7)
  • HOJO(1)
  • 阪口製作所(2)
  • コンサス(691)
  • SMC(616)
  • Igus(イグス)(516)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • I-VALUE(56)
  • オンダ製作所(54)
  • コガネイ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • エスコ(41)
材質
  • スチール(4)
  • 黄銅(真鍮)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手ダイキン潤滑機設
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ストレート最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1104形90 パイプエルボダイキン潤滑機設(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリングダイキン潤滑機設
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオンダイキン潤滑機設
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップル ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップルダイキン潤滑機設
819税込901
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ニップル最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュダイキン潤滑機設
789税込868
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
特殊継手 T916形回転継手 ダイキン潤滑機設特殊継手 T916形回転継手ダイキン潤滑機設
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
高圧用管継手カテゴリ
関連カテゴリ