カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン潤滑機設
  • エンジニア(584)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(953)
  • RS PRO(470)
  • 三菱電機エンジニアリング(285)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • 旭エンジニアリング(169)
  • 呉工業(クレ)(154)
  • ヤマトエンジニアリング(120)
  • 武蔵エンジニアリング(106)
  • ツクモ工学(89)
  • GRACE ENGINEER’S(80)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(77)
  • サンエスエンジニアリング(69)
  • 岩下(56)
  • 岩下エンジニアリング(52)
  • マックスプル工業(50)
  • 巴工業(49)
  • オーエスエンジニアリング(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手ダイキン潤滑機設
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ストレート最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設ルビエース手動ポンプダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設T605形座金付配管バンドダイキン潤滑機設
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオンダイキン潤滑機設
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)21
LV分配弁 ダイキン潤滑機設LV分配弁ダイキン潤滑機設
14,980税込16,478
1個
当日出荷から27日以内出荷
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロック ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロックダイキン潤滑機設
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質一般構造用鋼形状その他継手最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブダイキン潤滑機設
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロックダイキン潤滑機設
3,398税込3,738
1個
予約販売
材質一般構造用鋼形状その他継手寸法H(mm)11管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)44寸法D(mm)24寸法E(mm)10寸法B(mm)28寸法C(mm)44取付ボルトM8×50(参考)寸法G(mm)13寸法F(Φmm)9接続ねじ種類Rc
パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1104形90 パイプエルボダイキン潤滑機設(2件のレビュー)
889税込978
1個
5日以内出荷
材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
DV型分配弁 ダイキン潤滑機設DV型分配弁ダイキン潤滑機設
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
PF型フィラーパック ダイキン潤滑機設PF型フィラーパックダイキン潤滑機設
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。最高使用圧力(MPa)2付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
カートリッジグリス ダイキン潤滑機設カートリッジグリスダイキン潤滑機設
29,980税込32,978
1ケース(400mL×20本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
純正カートリッジグリースです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。危険物の類別非危険物
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオンダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプダイキン潤滑機設
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
低圧ゴムホース ダイキン潤滑機設低圧ゴムホースダイキン潤滑機設
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70最小曲半径(mm)65
T11形ボールチェックバルブ(正) ダイキン潤滑機設T11形ボールチェックバルブ(正)ダイキン潤滑機設
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(本体)快削黄銅寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリングダイキン潤滑機設
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
銅管用チューブ継手 T201形継手ナット ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T201形継手ナットダイキン潤滑機設
499税込549
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状ナット
特殊継手 T916形回転継手 ダイキン潤滑機設特殊継手 T916形回転継手ダイキン潤滑機設
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ ダイキン潤滑機設プラスチック用チューブ継手 継手スリーブダイキン潤滑機設
309税込340
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ最高使用圧力(MPa)14寸法A(mm)2.6寸法D(Φmm)3.3寸法B(Φmm)4.7適合管外径(Φmm)3.2
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式) ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)ダイキン潤滑機設
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)41.6寸法C(mm)22寸法T(mm)18材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングP20接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップル ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップルダイキン潤滑機設
649税込714
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ニップル最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
DW型分配弁 ダイキン潤滑機設DW型分配弁ダイキン潤滑機設
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
T21形チューブバンド ダイキン潤滑機設T21形チューブバンドダイキン潤滑機設
339税込373
1個
5日以内出荷
材質SPHC付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付寸法t(mm)1寸法D(mm)14寸法B(mm)10寸法d(Φmm)6.5適合管外径(Φmm)4
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュダイキン潤滑機設
629税込692
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケットダイキン潤滑機設
789税込868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
LV3**分配弁用集合アタッチメント ダイキン潤滑機設LV3**分配弁用集合アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。耐圧力(MPa)27最高使用圧力(MPa)17.5
特殊継手 T111形Y型ストレーナ ダイキン潤滑機設特殊継手 T111形Y型ストレーナダイキン潤滑機設
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T122形ネジ込み形エルボ ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T122形ネジ込み形エルボダイキン潤滑機設
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T121形ネジ込み形チー ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T121形ネジ込み形チーダイキン潤滑機設
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ティー最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
T13形ボールチェックバルブ(逆) ダイキン潤滑機設T13形ボールチェックバルブ(逆)ダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(本体)快削黄銅寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
LV-100型分配弁 ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁ダイキン潤滑機設
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。最高使用圧力(MPa)21耐圧力(MPa)31.5付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁用集中アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。耐圧力(MPa)21最高使用圧力(MPa)14質量(kg)0.07
GW型分配弁 ダイキン潤滑機設GW型分配弁ダイキン潤滑機設
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に最高使用圧力(MPa)21付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15
グリース充填ポンプ ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプダイキン潤滑機設
84,980税込93,478
1個
34日以内出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
電動フィラーパック ダイキン潤滑機設電動フィラーパックダイキン潤滑機設
259,800税込285,780
1個
62日以内出荷