2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 種類その他ポンプ 使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース) 最高使用圧力(MPa)17 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)0.6
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプ
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶 質量(kg)2.4 種類その他ポンプ 使用温度範囲(℃)-10~50 吐出圧力(MPa)4.5 操作力(N)147 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)9
1個
84,980 税込93,478
34日以内出荷