カテゴリ
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- 日東工業(19)
- CKD(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- TULALA(ツララ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- TRUSCO(1)
- ベン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- KSフィルター(1)
「lb05f」の検索結果
特価

ルビエース手動ポンプ
ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から7日以内出荷ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
グリース充填ポンプ
ダイキン潤滑機設¥93,980税込¥103,3781個34日以内出荷手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9