絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
529件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    589税込648
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状角フランジ形
  • SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,664税込1,830
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,403税込2,643
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,021税込1,123
    1個
    翌々日出荷から88日以内出荷
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    616税込678
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    502税込552
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    1,198税込1,318
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    968税込1,065
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
  • フェルトシール NB(日本ベアリング)

    フェルトシール

    NB(日本ベアリング)
    124税込136
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    フェルトの含油効果により給油間隔を延長し防塵性も向上する事ができます
  • ボールスプライン用ナット(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン(フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    13,906税込15,297
    1個
    9日以内出荷から109日以内出荷
    仕様標準仕様形状フランジ形
  • ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)

    ストロークブッシュ

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    898税込988
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    3,450税込3,795
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    3,072税込3,379
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    SVW スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    9,389税込10,328
    1個
    60日以内出荷
  • SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SVT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中
  • SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)

    SRE スライドロータリーブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    6,750税込7,425
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)

    SMP スライドブッシュ(ピロー形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    2,598税込2,858
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    2,772税込3,049
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,755税込3,031
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    986税込1,085
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,649税込2,914
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    1,980税込2,178
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    3,028税込3,331
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,232税込1,355
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    1,294税込1,423
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
  • スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    1,637税込1,801
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    1,259税込1,385
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KB4U NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KB4U

    NB(日本ベアリング)
    1,140税込1,254
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)4サイズ4材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:12シリーズKB基本静定格荷重(N)C0:127主要寸法D(mm)8ボール条列4材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)88寸法dr(mm)主要:4
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KB4G NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KB4G

    NB(日本ベアリング)
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)4サイズ4材質(本体)スチールシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:12シリーズKB基本静定格荷重(N)C0:127主要寸法D(mm)8ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)88寸法dr(mm)主要:4
  • スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS5UU NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS5UU

    NB(日本ベアリング)
    3,050税込3,355
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)ステンレスシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:22シリーズKB寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:265主要寸法D(mm)・12・D1:11.5主要寸法B(mm)14.5ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)206寸法dr(mm)主要:5
  • スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SK NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SK

    NB(日本ベアリング)
    3,021税込3,323
    1個
    25日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)12形状角フランジサイズ12材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:41シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:32主要寸法D(mm)・21・Df:42寸法P.C.D.(mm)主要:32ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:12