カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)
  • ニッサン(24)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • HARLEY-DAVIDSON(19)
  • 新ダイワ(18)
  • THK(15)
  • 日研工作所(15)
  • トヨタ(11)
  • ニトムズ(7)
  • JTC(7)
  • ホンダ(6)
  • ミニター(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • ウェッジ(6)
  • SMC(5)
  • スバル(5)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(5)
  • CGC(千代田)(4)
  • X.A.M(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-431」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,901税込2,091特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,262税込2,488
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,068税込2,275
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
4,057税込4,463特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
4,876税込5,364特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,658税込2,924
1個
翌日出荷から81日以内出荷
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,728税込3,001
1個
翌日出荷から66日以内出荷
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,080税込3,388
1個
翌日出荷から121日以内出荷
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)NB(日本ベアリング)
889税込978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール
SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,737税込3,011
1個
翌日出荷から121日以内出荷
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)NB(日本ベアリング)
1,400税込1,540
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュNB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
968税込1,065
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
GM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)GM-W スライドブッシュ(ダブル形)NB(日本ベアリング)
810税込891
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,852税込3,137
1個
翌日出荷から76日以内出荷
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,714税込4,085
1個
翌日出荷から44日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
4,823税込5,305
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,520税込3,872
1個
翌日出荷から121日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
4,013税込4,414
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)NB(日本ベアリング)
2,649税込2,914
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)NB(日本ベアリング)
1,980税込2,178
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)NB(日本ベアリング)
3,045税込3,350
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)NB(日本ベアリング)
2,359税込2,595
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM8GW-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM8GW-SKNB(日本ベアリング)
1,169税込1,286
1個
15日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)8サイズ8材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:45シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:784主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)35ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)431寸法dr(mm)主要:8
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM8GWUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM8GWUU-SKNB(日本ベアリング)
1,264税込1,390
1個
15日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)8サイズ8材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:45シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:784主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)35ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)431寸法dr(mm)主要:8
関連キーワード
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ