カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)
  • エスコ(214)
  • TC(72)
  • タカノ(52)
  • アガトン(34)
  • THK(33)
  • KMT(29)
  • TRUSCO(25)
  • YSK[リニアシャフト](17)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • エイテック(ATEC)(17)
  • 井口機工製作所(16)
  • NMB(ミネベア)(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • ナベヤ(13)
  • アサヒ技研(12)
  • 岩田製作所(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • CCTYベアリングジャパン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suj2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
819税込901特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
2,598税込2,858
1本
12日以内出荷から31日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FCNB(日本ベアリング)
16,910税込18,601
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)30
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FCNB(日本ベアリング)
5,244税込5,768
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)500タイプSN外径(mm)12
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FCNB(日本ベアリング)
3,335税込3,669
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)300タイプSN外径(mm)20
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FCNB(日本ベアリング)
8,959税込9,855
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)10
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FCNB(日本ベアリング)
11,210税込12,331
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)20
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FCNB(日本ベアリング)
10,545税込11,600
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)12
suj2 ネジ特集