NB(日本ベアリング)61日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)3.175サイズ2材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:12.7シリーズSW寸法W(mm)主要:0.71基本静定格荷重(N)C0:76主要寸法D(mm)・7.938・D1:7.37主要寸法B(mm)9.35ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)59寸法dr(mm)主要:3.175