カテゴリ
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(9)
- ダイヤトレンド(8)
- SMC(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- リングスター(2)
- 東洋バルヴ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- オイレス工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 北陽電機(1)
- 土牛(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- SHIFT(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 千吉(1)
- イシザキ(1)
- MSAファクトリー(1)
- タイガー(防獣)(1)
- ジャパン・アルジェ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sgf-1」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
スーパーボックスグレート フラットタイプ
リングスター¥57,980~税込¥63,778~1個翌日出荷から翌々日出荷高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。 蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。 フラットタイプです。
スーパーボックスグレートスリム
リングスター¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。 スリムタイプです。
光データ伝送装置
北陽電機¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から100日以内出荷RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
スリングフック
土牛¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる! 工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!用途車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適!材質ナイロン色ブラック
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型フード付ガラリ板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型フード付ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
#500SP フランジガイドブッシュ
オイレス工業¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から24日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)3日以内出荷用途仕上げ被削材S切刃長さ(mm)7.48勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.1984母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)3日以内出荷用途仕上げ被削材S切刃長さ(mm)7.5勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.0992母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF125)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)220クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160TN)
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷ストローク(mm)485クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ CNS(CNSG~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSGF125)
SMC¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥669,800税込¥736,7801式翌日出荷グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。防滴・防塵仕様。現場での使用を考慮した安心設計。流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。フェールセーフ機能搭載。万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。作業中の安全性を高めます。充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。長距離通信は、電波到達距離:約300m 。使用環境により通信距離は異なります。設定メモリー機能付。電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。 グラウトポンプ 対応機種 SG-30(YBM製) SG-40(YBM製) SG-60(YBM製) GF-30(KGフローテクノ製) GF-40(KGフローテクノ製) MG-10・15・20(鉱研工業製) 使用の確認が取れているのはこの機種になります。 その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷から4日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から10日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06FC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用