エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292
エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 ホワイト 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292
エルゴトロン WorkFit-Z ミニ 昇降デスク デスクコンバーター 座位・立位両用 幅約79cmx奥行約53cm グレー木目調ERGOTRON(エルゴトロン)欠品中
今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。携帯電話やタブレットが入れられるスロットがついています。フットプリントは幅約79cmx奥行約53cmです。奥行が56cm以上のデスクに置くことをお勧めします。保証期間は2年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換セット内容デスクコンバーター本体、レッグカバー、ケーブルタイ色木目調グレー本体質量(kg)約15.1荷重範囲(kg)11.3保証期間2年間適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約320
エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム アルミニウムERGOTRON(エルゴトロン)13日以内出荷
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリセット内容23cm延長用アーム、キャップ色アルミ色本体質量(kg)約0.5保証期間10年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン MXVデュアルアーム用 グロメットマウントキットERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
MXVデュアルモニターアーム用のグロメットマウントキットです。作業面の穴からアームを取り付け、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンMXVデュアルモニターアームと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途MXVデュアルモニターアーム用アクセサリ、グロメット取り付けセット内容グロメットプレート、ボルト、ナット、回転防止ネジ、六角レンチ取付方式グロメット保証期間10年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット マットブラックERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ本体質量(kg)約0.3保証期間15年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約3.1荷重範囲(kg)6.4~13.6保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x200適合モニターサイズ30インチ伸縮範囲(cm)約42(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 90°、チルト : 後方75°/前方5°昇降範囲(mm)約130
エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド ブラック 1.6~6.4kgまでERGOTRON(エルゴトロン)4日以内出荷
ノートPCを快適な目線に置くことができるスタンドです。目の疲れや首背中の疲労が軽減し、作業効率と生産性がアップします。コンスタントフォース技術により、少ない力でノートパソコンの位置調節が可能です。台座は360°左右に回転、画面を見やすい位置にスムーズに配置できます。お持ちのモニターと並べ、デュアルモニター構成にできます。ドッキングステーションやポートレプリケーターの有無なしにお使いいただけます。ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。ノートPCは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容スタンド本体、ケーブルタイ、滑り止めパッド、フック色ブラック本体質量(kg)約1.6荷重範囲(kg)1.6~6.4保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、チルト : 後方15°/前方25°昇降範囲(mm)約150
エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にもセット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具色マットブラック本体質量(kg)約2.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
CareFit コンボエクステンダー、ショートERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
CareFitコンボシステム/アームにさらなるリーチと柔軟性をもたらす汎用性の高いエクステンダーは、小規模の処置室から大規模な手術室のようなアプリケーションにも対応します。注意:製品詳細を見るには、エクステンダーの長さを選んでください。
CareFit コンボアームERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
CareFit コンボアーム キーボードとモニターマウントワークステーション。拡張性に優れたCareFit コンボシステムは、ケア現場での効率的なワークフローをサポートします。医療従事者や看護師が効率的そして快適に作業ができることで、患者とのコミュニケーションが増え、心地の良いケアが可能になります。動かしやすいウォールマウントは収納スペースや広い作業面を備え、ケーブルをすっきりまとめることができるケーブルマネージメントもついています。頑丈な設置のためには、別売の86cmウォールトラックとともに取り付ける必要があります。お使いのStyleViewワークステーションに86cmウォールトラックが付属していれば、こちらのコンボアームでアップグレードが可能です。注:現場の要件に応じて作業面オプションを選択できます。
エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプのみ(付属)本体質量(kg)約2.8荷重範囲(kg)8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約37(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン CareFitコンボシステム 作業面付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け取付方式壁取り付け本体質量(kg)21.7荷重範囲(kg)3.6~10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約47対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
エルゴトロン CareFitコンボシステム 収納付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け取付方式壁取り付け本体質量(kg)21.7荷重範囲(kg)3.6~10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約47対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
エルゴトロン TRACE (トレース)用 グロメットマウントキットERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
TRACEモニターマウント用グロメットマウントキットです。作業面にある穴からマウントを取り付けることでスペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さの作業面に取り付け可能です。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売となります。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、グロメット取り付けセット内容クランププレート付きキャリッジボルト、ノブ、取付インターフェース、取付テンプレート、取り付け金具質量(kg)0.3本体質量(kg)約0.3保証期間15年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)欠品中
TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具質量(kg)0.3色ホワイト本体質量(kg)約0.3保証期間15年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン TRACE (トレース) シングルタイプ用 デュアル変換キット 27インチ(1.1~7.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、シングルモニター構成をデュアルモニター構成に変換するキットです。TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キットセット内容ボウ、ハンドル、スライディングピボット2個、取り付け金具質量(kg)2.8サイズLCD:≦27" ‡規格VESA規格:MIS-D本体質量(kg)約2.8荷重範囲(kg)1.1~7.9保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75傾斜角度(°)チルト:35、パン:240、回転:360RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ27インチ可動範囲(°)チルト:後方30/前方5
エルゴトロン TRACE (トレース) デュアルタイプ用 シングル変換キット 38インチ(5.5~11.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、デュアルモニター構成をシングルモニター構成に変換するキットです。TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キットセット内容チルトピボット、取り付け金具色マットブラック本体質量(kg)約0.9荷重範囲(kg)5.5~11.6保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ可動範囲(°)チルト:後方75/前方5
エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約8.9荷重範囲(kg)3.7~9.9保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント ホワイト 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)欠品中
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約8.9荷重範囲(kg)3.7~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
Tablet Pole Cart Nut PlateERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
SVポールカート用Tスロットブラケットキット。このブラケットキットでStyleViewポールカートをカスタマイズできます。同梱されているブラケットに加え、このキットで2つ目や3つ目のTスロットアクセサリを追加できます。
Pivot for StyleView Pole CartERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
SVポールカート用チルトピボット。このチルトピボットで、StyleViewポールカートに小型モニターやタブレットを取り付けられます。ピボットはアプリケーションによって、お好きな位置に取り付けできます。
POWER STRIP BOX、BRIGHT WHITEERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
LiFeKinnexバッテリーブラケット/ケーブルボックス SVポールカート用。StyleViewポールカートにホットスワップバッテリーを追加できます。TスロットブラケットでLiFeKinnexバッテリーとバッテリーモジュール(別売)をマウントし、ポールカート上の電源デバイスに接続すれば、移動しながらカートが使用できます。医療施設、教育環境、産業系分野でもお使いいただけます。
エルゴトロン HX ヘビーデューティーチルトピボット ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
HXモニターアームの既存のピボットと取り換えて、Samsung G9のような湾曲深度が高いモニターを設置できるアクセサリーです。Samsung 49インチ Odesseyシリーズをサポートします。スタンドなしの重量12.7から19.1kg、深度15から30cmのモニターに向いています。これ以外のスペックのモニターには推奨しません。振動を最小限にするため、取り付けるデスクの厚みは2.5cm以上を推奨します。
用途HXモニターアーム用アクセサリセット内容チルトピボット、取り付け金具色ホワイト本体質量(kg)0.9荷重範囲(kg)12.7~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:後方15前方5
エルゴトロン StyleView ポールカート 24インチ(5.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
コンパクトで可動性に優れたモジュラー設計のカートです。ホットスワップバッテリーシステムも接続でき、医療現場、工場や製造現場はもちろん、教育環境など多様なソリューションに対応できます。アクセサリーも豊富なモジュラー式で、ニーズに素早く適応します。丈夫なキャスターと便利なハンドル付き。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場セット内容Tスロットチャネル付きポール、ベース、ロック付きキャスター5個、チャネルカバー、VESAマウント、ハンドル、Tスロットブラケット種別モバイルカート色ホワイトタイプスタンドタイプ(モバイルカート)耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)11.3荷重範囲(kg)5.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方75前方5