ブランド: ERGOTRON(エルゴトロン)すべて解除
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) 34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます) 本体質量(kg) 3.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 液晶モニター 1台 伸縮範囲(cm) 56 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 6.2 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2 適合モニターサイズ 27インチまで 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-290) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容 LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 5.2 荷重範囲(kg) 2.3 保証期間 10年間 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、チルト:90
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 7.3 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 延長用アーム ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。 お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は10kgまでです。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 23cm延長アーム、キャップ 色 ホワイト 本体質量(kg) 0.4 荷重範囲(kg) 10 保証期間 10年間 可動範囲(°) パン:360
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro デスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。 この変換キットは、壁、ポール、その他の垂直面に取り付け可能です。木製スタッドや堅牢なコンクリートへ直接取り付けできるほか、ウォールトラックなどのエルゴトロンのマウントシステムにも組み込むことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。キット本体の荷重範囲は10kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ウォールマウント用ベース、プラスチックキャップ、木製スタッドまたはコンクリート壁用のファスナー 色 ブラック タイプ 壁取り付け 本体質量(kg) 0.6 荷重範囲(kg) 10 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。 お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 延長用アーム ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。 お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は10kgまでです。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 23cm延長アーム、キャップ 色 ブラック 本体質量(kg) 0.4 荷重範囲(kg) 10 保証期間 10年間 可動範囲(°) パン:360
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ 色 ホワイト 本体質量(kg) 1.1 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro デスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。 この変換キットは、壁、ポール、その他の垂直面に取り付け可能です。木製スタッドや堅牢なコンクリートへ直接取り付けできるほか、ウォールトラックなどのエルゴトロンのマウントシステムにも組み込むことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。キット本体の荷重範囲は10kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ウォールマウント用ベース、プラスチックキャップ、木製スタッドまたはコンクリート壁用のファスナー 色 ホワイト タイプ 壁取り付け 本体質量(kg) 0.6 荷重範囲(kg) 10 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチ 色 ホワイト 本体質量(kg) 0.4 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ 色 ブラック 本体質量(kg) 3 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ 色 ホワイト 本体質量(kg) 3 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ 色 ホワイト 本体質量(kg) 1.6 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ 色 ブラック 本体質量(kg) 1.6 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ボウ、ピボット2個、取り付け金具 色 ブラック 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25kg/総重量8.5kg 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 モニターサイズ 27インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ボウ、ピボット2個、取り付け金具 色 ホワイト 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25kg/総重量8.5kg 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 モニターサイズ 27インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ 色 ブラック 本体質量(kg) 1.1 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ 色 ホワイト 本体質量(kg) 1.8 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ 色 ブラック 本体質量(kg) 1.8 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具 色 ブラック 本体質量(kg) 1.6 荷重範囲(kg) 2.7 保証期間 5年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具 色 ホワイト 本体質量(kg) 1.7 荷重範囲(kg) 2.7 保証期間 5年間
エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。 バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は2.3kgまでです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ 色 ホワイト 本体質量(kg) 3 荷重範囲(kg) 2.3 保証期間 10年間 可動範囲(°) チルト:90
エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。 お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。 バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は2.3kgまでです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ 色 ブラック 本体質量(kg) 2.9 荷重範囲(kg) 2.3 保証期間 10年間 可動範囲(°) チルト:90
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ブラック 2.3kgまで ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-292) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容 LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 5.2 荷重範囲(kg) 2.3 保証期間 10年間 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、チルト:90
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 3.3 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 3.3 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 7.3 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25まで/総重量8.5まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 4 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 4 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応、マルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Pro アーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、グロメットマウント、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 6.1 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から10まで/総質量3.6から20まで 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 24インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 3.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 6.3 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2 伸縮範囲(cm) 56 対応インチサイズ 27 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15