カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)
  • 矢崎化工(264)
  • TKG(3)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • CKD(45)
  • LEDIL(28)
  • マルヤス電業(8)
  • 東芝(7)
  • MOTTERU(6)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • ケルヒャー(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • クレイ(3)
  • アズワン(2)
  • RENESAS(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • 住まいスタイル(2)
  • MARKLESS STYLE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irekuta」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)耐荷重(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで本体質量(kg)約5.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズ25インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具アルミ色取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約5.1荷重範囲(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ25インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約5.1荷重範囲(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ25インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°昇降範囲(mm)約330