ブランド: ERGOTRON(エルゴトロン)すべて解除
エルゴトロン LX モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 11.3 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン クイックリリース ブラケット 15.9kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。
用途 モニターアーム用アクセサリ セット内容 ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー 色 ブラック 本体質量(kg) 約0.5 荷重範囲(kg) 15.9 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 3.2~11.3 本体質量(kg) 約3.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 上下 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット セット内容 モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 3.2~9.1 本体質量(kg) 約2.9 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約55(前後) 対応インチサイズ 34まで RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容 2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 各3.2~10(造設無しの時) 本体質量(kg) 約8.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75x75 液晶モニター 2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能) 適合モニターサイズ 40インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 上下 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約4.5 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 色 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約4.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約4.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 6.2 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2 適合モニターサイズ 27インチまで 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 9.1~19.1 本体質量(kg) 約6.9 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 49 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具 色 マットブラック 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 3.2~9.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 51 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。ホワイトにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト タイプ デスク取付 取付方式 クランプ(付属)・グロメット(別売) 本体質量(kg) 約7.0 荷重範囲(kg) 3.2から9.1(1モニター) 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2台 伸縮範囲(cm) 約64(前後) 対応インチサイズ 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 18.1 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 7.3 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具 色 ブラック 本体質量(kg) 約2.1 荷重範囲(kg) 2.7~7.3 保証期間 3年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 27インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25° 昇降範囲(mm) 約130
エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプのみ(付属) 本体質量(kg) 約2.8 荷重範囲(kg) 8 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約37(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン NX モニターアーム ブラック 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプのみ(付属) 本体質量(kg) 約2.8 荷重範囲(kg) 8 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約37(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずメーカーホームページにある取扱説明書をご確認ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、製造・工場にも 仕様 壁面取付 セット内容 モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具 色 ホワイト 本体質量(kg) 約2.5 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
用途 LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成 セット内容 LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具 色 ホワイト 本体質量(kg) 約2.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 伸縮範囲(cm) 約61(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン HX ウォール モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィス、製造現場、工場 セット内容 アーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 5.4 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75、200×100、200×200 伸縮範囲(cm) 45 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン インタラクティブアーム HD アルミニウム 30~65インチ(8.2~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 サイネージ、製造、工場 セット内容 アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ 壁面取り付けタイプ 取付方式 ネジ固定式 耐荷重(kg) 8.2~18.1 本体質量(kg) 約8.4 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター 1 適合モニターサイズ 30~65インチ 伸縮範囲(cm) 約62 RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約508 可動範囲(°) パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 3.2~9.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 51 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット マットブラック 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
用途 LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成 セット内容 LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 耐荷重(kg) 3.2~11.3まで 本体質量(kg) 約2.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 液晶モニター 1台 伸縮範囲(cm) 約61(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ アルミニウム 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット セット内容 モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約2.9 荷重範囲(kg) 3.2~9.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約55(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
スリムなつくりながら2台のモニターをしっかりサポートするMXVデュアルモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。小さめのつくりのクランプは、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。ベースには回転ストップがついており、180°で止まるようになっています。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-111)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 デュアルモニターアーム、2ピースデスククランプ、取付金具 色 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約5.0 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1/総重量18.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 24インチ 伸縮範囲(cm) 約57(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方90°/前方90° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.3 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで 本体質量(kg) 約5.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 25インチ 伸縮範囲(cm) 約62(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17° アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
モニターの位置をスムーズに調節できるハンドルキットです。エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。32インチまでのモニターに対応します。キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が1.3kg減少します。50x50mm、100x100mmまたは200x100mmのホールパターンがあるモニターマウントに取り付けができます。VESA取り付けがモニター背面の中央にある場合、モニターの縦幅は48cmまでです。保証期間は5年間です。
用途 モニターアーム用アクセサリ セット内容 ハンドル、インターフェースプレート、取り付け金具 色 ブラック 本体質量(kg) 約1.5 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 詳細はメーカーHPをご確認ください 対応インチサイズ 最大32 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.1 荷重範囲(kg) 6.4~13.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75、200x200 適合モニターサイズ 30インチ 伸縮範囲(cm) 約42(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 90°、チルト : 後方75°/前方5° 昇降範囲(mm) 約130
エルゴトロン 200シリーズ コンボアーム ホワイト 24インチ(2.7~8.2kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 製造現場、工場、医療現場 セット内容 2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 色 ホワイト タイプ 壁面取り付けタイプ 取付方式 ネジ固定式 耐荷重(kg) 2.7~8.2 本体質量(kg) 約8.2 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1 適合モニターサイズ 24インチ 伸縮範囲(cm) 約100 RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約127 可動範囲(°) パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 ホワイト 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約10.3 荷重範囲(kg) 1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 32インチ 伸縮範囲(cm) 約62(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約292
エルゴトロン HX ヘビーデューティーチルトピボット ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
HXモニターアームの既存のピボットと取り換えて、Samsung G9のような湾曲深度が高いモニターを設置できるアクセサリーです。Samsung 49インチ Odesseyシリーズをサポートします。スタンドなしの重量12.7から19.1kg、深度15から30cmのモニターに向いています。これ以外のスペックのモニターには推奨しません。振動を最小限にするため、取り付けるデスクの厚みは2.5cm以上を推奨します。
用途 HXモニターアーム用アクセサリ セット内容 チルトピボット、取り付け金具 色 ホワイト 本体質量(kg) 0.9 荷重範囲(kg) 12.7~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 対応インチサイズ 49インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(°) チルト:後方15前方5
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 2.9~9.8 保証期間 15年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約38(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 38インチ 昇降範囲(mm) 約280 可動範囲(°) パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 3.3 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 グロメット 本体質量(kg) 3.3 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 取付け方法 グロメット VESAマウント(mm) 100×100、75×75 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25まで/総重量8.5まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17