カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(198)
  • マキテック(27)
  • 日野自動車(26)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • エスコ(22)
  • 日動工業(13)
  • brembo(11)
  • 北陽電機(7)
  • ESTERA(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • ダイヤトレンド(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • オーム電機(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • Kawasaki(5)
  • トスカバノック(5)
  • ALLSHENG(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)7.3荷重範囲(kg)1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
39,980税込43,978
1個
欠品中
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具ブラック取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)7.3荷重範囲(kg)1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応、マルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Pro アーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、グロメットマウント、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)6.1荷重範囲(kg)1モニター1.8から10まで/総質量3.6から20まで保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチホワイト本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブホワイト本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブホワイト本体質量(kg)1.8荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブブラック本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブブラック本体質量(kg)1.8荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプホワイト本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプブラック本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプホワイト本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチブラック本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)20保証期間10年間