カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Gechic(ゲシック)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ELPA(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • EXEDY(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c505e」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック)

    Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載

    Gechic(ゲシック)
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    On-Lap M505シリーズは、解像度1920×1080、視野角170°の15インチサイズのモバイルモニターです。M505T/M505Eは、HDMI出力ポートを備えゲームや会議など複数台での利用の際に便利になりました。M505Iは、USB Type-C PD(PowerDelivery)による急速充電に対応しています。折りたたみ設計を採用しているので、デスクに安定して置け、しかも40°~85°の無段階調整にも対応しています。ビジネスで使いやすいように、入出力端子は背面、かつ折りたたみ時にも使えるようになっており、什器等の組込みにも利用しやすくなっています。
    付属品HDMI-A to HDMI-A ケーブル 1.2m、USB Type-C ビデオケーブル 1.0m、USB Type-C to USB-A アダプター、5V-2A 電源アダプター、収納ケース(15A2)、ユーザーマニュアル仕様【HDCPサポート】HDCP V1.4 Compliant質量(g)1168(モニター)備考本製品を使ってNintendo SwitchをTVモードで遊ぶには、Nintendo Switchドックが必要です。Nintendo Switch本体と本製品をUSB Type-Cケーブルだけで接続することはできません。ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)×0.179(V)表示サイズ(mm)344×194サイズ(inch)15.6ワイド表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)画面部分:364×250×6.9、I/Oベース:364×135×10.7コントラスト比700:1(標準値)解像度1920×1080視野角(左右:上下)170°/170°色(本体)黒(表)/濃い灰色(裏)/黒(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応音声出力ヘッドホンジャック(3.5mm)スピーカー(最大1.5W)×2アスペクト比16:9入出力端子HDMI-IN、HDMI-OUT、USB Type-C(DP1.2)パネル駆動方式TFTビデオ出力数HDMI-A(HDMIループ: 最大14台まで接続できます)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)250(最大値)