Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載
On-Lap M505シリーズは、解像度1920×1080、視野角170°の15インチサイズのモバイルモニターです。M505T/M505Eは、HDMI出力ポートを備えゲームや会議など複数台での利用の際に便利になりました。M505Iは、USB Type-C PD(PowerDelivery)による急速充電に対応しています。
折りたたみ設計を採用しているので、デスクに安定して置け、しかも40°~85°の無段階調整にも対応しています。ビジネスで使いやすいように、入出力端子は背面、かつ折りたたみ時にも使えるようになっており、什器等の組込みにも利用しやすくなっています。
- 音声出力
- ヘッドホンジャック(3.5mm)
スピーカー(最大1.5W)×2
- 付属品
- HDMI-A to HDMI-A ケーブル 1.2m、USB Type-C ビデオケーブル 1.0m、USB Type-C to USB-A アダプター、5V-2A 電源アダプター、収納ケース(15A2)、ユーザーマニュアル
- 仕様
- 【HDCPサポート】HDCP V1.4 Compliant
- 質量(g)
- 1168(モニター)
- 備考
- 本製品を使ってNintendo SwitchをTVモードで遊ぶには、Nintendo Switchドックが必要です。Nintendo Switch本体と本製品をUSB Type-Cケーブルだけで接続することはできません。
- ピッチ(mm)
- 【ドット】0.179(H)×0.179(V)
- 表示サイズ(mm)
- 344×194
- サイズ(inch)
- 15.6ワイド
- 表面処理
- ノングレア
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 画面部分:364×250×6.9、I/Oベース:364×135×10.7
- コントラスト比
- 700:1(標準値)
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角(左右:上下)
- 170°/170°
- 色(本体)
- 黒(表)/濃い灰色(裏)/黒(ベース)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- HDMI-IN、HDMI-OUT、USB Type-C(DP1.2)
- パネル駆動方式
- TFT
- ビデオ出力数
- HDMI-A(HDMIループ: 最大14台まで接続できます)
- 最大表示色
- 16.2百万色
- 輝度(cd/m2)
- 250(最大値)
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800カテゴリ





















