スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (20) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,863) その他 (2) ブランド: 三菱ふそうブランド: 日本ヘルメチックスすべて解除
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス (144件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途 各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 色 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス (21件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途 給水・給湯・熱水配管用 色 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6762 比重 1.2(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途 上水・温水・蒸気配管用 色 グレー(液状) 比重 1.2 形態 乾性粘着形 耐熱温度(℃) 150 希釈剤 専用品 貯蔵期間 約1ヶ年 粘度(mPa・s) 2000±200at25℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 56±3
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途 蒸気配管用 色 黒 容器仕様 缶 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス (2件のレビュー) 当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途 無溶剤ステンレス配管のシールとして トラスコ品番 356-4436 色 灰 質量(g) 175 使用温度範囲(℃) -50~200 規格 日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146)) 容量(g) 160 主成分 シリコーンゴム系、粘弾形 粘度(mPa・s) 70000 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 154mL 危険物の性状 非水溶性
ルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1本(180mL)ほか
当日出荷
防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃) -50~130 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシールNo.101 日本ヘルメチックス (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途 フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 色 淡黄色 JIS規格 K6820液状ガスケット1種規格 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(300g)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途 一般配管用 色 黒 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途 給水・給湯配管用 色 白 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 比重 1.2(25℃) トラスコ品番 122-6720 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス (6件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(300g)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途 一般配管用 色 グレー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックス (1件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途 高性能多目的配管用 色 灰色 トラスコ品番 122-6967 容器仕様 チューブ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックス 当日出荷
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途 無溶剤型ステンレス・大口径配管用 色 白 トラスコ品番 122-6941 容器仕様 チューブ 比重 1.3(25℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックス ¥ 1,598税込 ¥ 1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。
優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。
条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。
平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。
水道法による水質基準に適合しています。
用途 ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。
鋳鉄管・鋼管の端面防錆。 色 グレー(液状) 主な用途 鉄部 使用温度範囲(℃) -10~+85 乾燥時間(分) (完全)50at20℃ 比重 1.2 指触乾燥時間(分) 20at20℃ 希釈剤 専用品 貯蔵期間 約1ヶ年 粘度(mPa・s) 1500±150at25℃ 作業レベル 良好 危険等級 Ⅱ 塗膜厚(μm) 120/回 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2 ・回) 0.26 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 60±3
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途 給水・給湯配管用 色 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6771 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシールNO.903用プライマー 日本ヘルメチックス 当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途 903用専用プライマー 仕様 キャップの内側刷毛付 トラスコ品番 122-6959 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 200g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット 日本ヘルメチックス (6件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1缶(500g)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。
優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します
用途 フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 色 乳白色 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシールNO.906B 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途 スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 色 灰色 トラスコ品番 122-6975 容器仕様 ハケ付 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 250g 危険物の性状 非水溶性