絞り込み
ブランド
- 日本ヘルメチックス
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12)
- PERMATEX(1)
- サンワサプライ(1)
- 八光電機(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ユーボン(1)
「loctite 567」の検索結果
特価

ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。用途給水・給湯・熱水配管用トラスコ品番122-6762色灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤
日本ヘルメチックス¥3,500税込¥3,8501本(150g)当日出荷ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941色白容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット
日本ヘルメチックス(144件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(100g)ほか当日出荷から8日以内出荷短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。色灰色JIS規格K6820液状ガスケット2種規格耐熱温度(℃)約150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性