1,140件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-96流路内径(Φmm)9
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止材質ステンレスアズワン品番64-5155-27
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1セット(3個)
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-15
これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から7日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
429税込472
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
389税込428
1セット
4日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
769税込846
1個
12日以内出荷
◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗GAONA(ガオナ)
849税込934
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度(℃)1~50
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型GAONA(ガオナ)
589税込648
1個
当日出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
これエエやん ペーパータオルボックス 中判 GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。 壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。 中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。 取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。 ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。
用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂収納枚数200
これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止 GAONA(ガオナ)これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。付属品ナイロンバンド3本材質ステンレス寸法(mm)330×100
これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出しアダプターGAONA(ガオナ)
749税込824
1個
当日出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
759税込835
1個ほか
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
これエエやん シンク用 流し用フタセット ステンレス製 (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 流し用フタセット ステンレス製 (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ  ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(5個)
当日出荷
マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
ガオナ 排水トラップしめつけ工具 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップしめつけ工具GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ポリアセタール
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキンGAONA(ガオナ)
619税込681
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付きGAONA(ガオナ)
579税込637
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除)GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ポリプロピレン
ガオナ くさり取付金具 お風呂用 GAONA(ガオナ)ガオナ くさり取付金具 お風呂用GAONA(ガオナ)
619税込681
1個
当日出荷
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)
399税込439
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
ガオナ 洗面器用くさり (取替) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面器用くさり (取替)GAONA(ガオナ)
369税込406
1個
当日出荷
浴槽や洗面器の交換用くさりと取付金具のセットです。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5158-02くさり長さ(mm)240
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-75
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付)GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーシルバー取付方式吸盤アズワン品番64-5156-51角度調節×