カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • カクダイ(33)
  • トヨタ(7)
  • KITACO(6)
  • brembo(4)
  • Kawasaki(3)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Festo(2)
  • ケルヒャー(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • タイガークラウン(1)
  • ニッサン(1)
  • たんぽぽ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「999-101」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。付属品シールテープ5m、六角レンチ長さ(mm)吐水パイプ:170マットブラック使用温度範囲(℃)1~80使用圧力0.05~0.75MPa
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-60カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5153-67カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水)GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5149-73カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水)GAONA(ガオナ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5151-08カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5153-65カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-61カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水)GAONA(ガオナ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5151-07カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水)GAONA(ガオナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-74カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5153-64カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)GAONA(ガオナ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5153-66カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水)GAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-75カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ