これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセットGAONA(ガオナ)(5件のレビュー)当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水口の内径145ミリに取付できます。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス適合(排水口内径)145mm使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5アズワン品番64-5152-99商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5