カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • SMC(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-BA006」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)GAONA(ガオナ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ